Sojemalni obroč 16 mm

Št. art.: 309870 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 16 mm
Standard DIN 6366
Sojemalna širina B-0,2 10 mm
Širina prečke b 8 mm
Vrsta izdelka Sojemalni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309870 16
EAN/GTIN 4045197273857
Številka proizvajalca 309870 16

Opis

Izvedba:

Sojemalni obroč za vpenjanje rezkarjev s prečnim utorom pri kombi nasadnih trnih za rezkarje ali trnih za rezkalne glave.

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico