Pritezni vijak za rezkar 16 mm

Št. art.: 309860 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za ⌀ trna 16 mm
    Standard DIN 6367
    Navoj M M8
    Dolžina navoja 16 mm
    ⌀ glave 20 mm
    Debelina glave 6 mm
    Vrsta izdelka Pritezni vijak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309860 16
    EAN/GTIN 4045197273789
    Številka proizvajalca 309860 16

    Opis

    Uporaba:

    Za pritrditev nasadnih rezkarjev.

    Primerno za:

    Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico