Specialni ključ 50 mm

Št. art.: 309840 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6368
za ⌀ trna 50 mm
Standard DIN 6368
celotna dolžina 315 mm
primerni vijak za rezkar M24
Vrsta izdelka Ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309840 50
EAN/GTIN 4020772044787
Številka proizvajalca 44784

Opis

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico