Specialni ključ 27 mm

Št. art.: 309840 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6368
za ⌀ trna 27 mm
Standard DIN 6368
celotna dolžina 225 mm
primerni vijak za rezkar M12
Vrsta izdelka Ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309840 27
EAN/GTIN 4020772044756
Številka proizvajalca 44750

Opis

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico