Specialni ključ, DIN 6368, za ⌀ trna: 22mm

Št. art.: 309840 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6368
za ⌀ trna 22 mm
Standard DIN 6368
celotna dolžina 200 mm
primerni vijak za rezkar M10
Vrsta izdelka Ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309840 22
EAN/GTIN 4020772044749
Številka proizvajalca 44743

Opis

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico