{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 10,1 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309573 5 | |
EAN/GTIN | 4250261519612 | |
Številka proizvajalca | 136 0605 000 T |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedba zatesnjen, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
106,00 €
71,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
53,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 10,1 mm | 9,6 mm |
Celotna dolžina L | 50 mm | 36 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 5 mm | 5 mm |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |