Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedba, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 5mm

Št. art.: 309563 5
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 5 mm
Zunanji ⌀ D 9,6 mm
Celotna dolžina L 36 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309563 5
EAN/GTIN 4045197708533
Številka proizvajalca 309563 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena. Izjemno vitka izvedba. Vpenjalna stročnica se s pomočjo navoja od zadaj potegne v konično ležišče v glavi. Manj motečih kontur, saj vpenjalna matica ni potrebna.

Primerno za:

Izjemno vitke glave za vpenjalne stročnice art. 300782; 300784; 304972; 304974.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico