{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 2 mm | |
Zunanji ⌀ D | 10,1 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309573 2 | |
EAN/GTIN | 4250261519568 | |
Številka proizvajalca | 136 0602 000 T |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedba zatesnjen 2 mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
126,50 €
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
61,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 10,1 mm | 9,6 mm |
Celotna dolžina L | 50 mm | 36 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 2 mm | 2 mm |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |