OZ-vpenjalna stročnica za glavo 22 mm

Št. art.: 309560 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 10897

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 22 mm
za glavo 4 mm - 32 mm
Standard ISO 10897
Tip 467 E
Zunanji ⌀ D 43,7 mm
Celotna dolžina L 60 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309560 22
EAN/GTIN 2050001704771
Številka proizvajalca 12203012200

Opis

Version:

Spring steel, through hardened and ground. The through bore (longer clamping range than DIN collets) increases the clamping force. More slits than DIN collets, giving a greater insertion depth in the collet chuck. Suitable for jobber drills, for clamping on the guide land Clamping range = Nominal size down to minus 0.5 mm. 5 or 6 slits each end.

Advantage:

  • Better radial run-out = axially parallel centring in taper; no tumbling.
  • Higher clamping force = due to improved grip.
  • Higher system stiffness = suitable for high-speed milling.
  • Longer tool life.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico