OZ-vpenjalna stročnica za glavo 20 mm

Št. art.: 309560 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 10897

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 20 mm
za glavo 4 mm - 32 mm
Standard ISO 10897
Tip 467 E
Zunanji ⌀ D 43,7 mm
Celotna dolžina L 60 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309560 20
EAN/GTIN 2050001704764
Številka proizvajalca 12203012000

Opis

Izvedba:

Vzmetno jeklo, v celoti kaljeno in brušeno. Skoznja izvrtina (daljše območje vpenjanja v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN) poveča silo vpetja. Večje število zarez v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN, zaradi tega je možno globlje vpetje v glavi za vpenjalne stročnice. Primerne za spiralne svedre, za vpetje vodilnih faznih ploskev. Območje vpenjanja = nazivna mera do −0,5 mm. Obojestransko 5 ali 6-krat zarezane.

Prednosti:

  • Boljši krožni tek = centriranje v konusu vzporedno z osjo; ni opletanja.
  • Večja vpenjalna sila = zaradi večje nosilne površine.
  • Večja sistemska togost = primerno za rezkanje z velikimi hitrostmi.
  • Daljša življenjska doba orodij.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico