{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 10 mm | |
za glavo | 4 mm - 32 mm | |
Standard | ISO 10897 | |
Tip | 467 E | |
Zunanji ⌀ D | 43,7 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309560 10 | |
EAN/GTIN | 2050001704719 | |
Številka proizvajalca | 12203011000 |