{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 25 mm | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | Z zaporo proti izvlečenju | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309426 25 | |
EAN/GTIN | 2050002050136 | |
Številka proizvajalca | 769425000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Navojni vložek za ER-vpenjalno stročnico Zapora proti izvlečenju secuRgrip, Za ⌀ vpenjanja d: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
54,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 25 mm | 25 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | Z zaporo proti izvlečenju | 472 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |