{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 20 mm | |
Norm | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | Z zaporo proti izvlečenju | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309426 20 | |
EAN/GTIN | 2050002050129 | |
Številka proizvajalca | 769420000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Navojni vložek za ER-vpenjalno stročnico Zapora proti izvlečenju secuRgrip 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
49,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 33 | 41 | |
Celotna dolžina L | 40 | 46 | |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 20 | 20 | 20 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | Z zaporo proti izvlečenju | 470 E | 472 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |