Navojni vložek za ER-vpenjalno stročnico Zapora proti izvlečenju secuRgrip 10 mm

Št. art.: 309426 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Norm: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 10 mm
Norm ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip Z zaporo proti izvlečenju
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309426 10
EAN/GTIN 2050002050099
Številka proizvajalca 769410000

Opis

Izvedba:

Vpenjalne stročnice s secuRgrip® imajo v vpenjalni izvrtini konturo, podobno navoju. Če vstavite navojni vložek v izbrušeno HB-območje (Weldon) rezkarja, lahko v vpenjalno stročnico privijete kombinacijo rezkarja in navojnega vložka, s čimer preprečite, da bi se orodje izvleklo.
Navojni vložek iz kovine, prevlečen s TiN.

Opis:

Pri obdelavi dragih obdelovancev imate le eno priložnost, da to storite pravilno. Spremembe dolžine zaradi izvlečenja orodja lahko na obdelovancu povzročijo nepopravljivo škodo. ER-vpenjalne stročnice secuRgrip omogočajo največjo mogočo zaščito pred izvlekom pri rezkanju.

Prednosti:

  • Procesno varno delo – 100 % zaščita pred izvlekom orodja.
  • Daljša življenjska doba orodij.
  • Vpenjalna stročnica z dušenjem vibracij.
  • Popolna prilagodljivost zaradi sistema ER-vpenjalne stročnice.
  • Uporabniku prijazno rokovanje – spremembe na glavi vpenjalne stročnice niso potrebne.

Uporaba:

S sistemom secuRgrip® se običajna glava vpenjalne stročnice spremeni v glavo z zaščito pred izvlekom, prednosti prilagodljivega sistema ER-vpenjalne stročnice pa se ohranijo.

Primerno za:

ER-vpenjalna stročnica secuRgrip® art. 309422 in 309423.

Opomba:

Vpenja le nazivni premer. Pazite na pravilno namestitev v glavi za ER-vpenjalne stročnice: pri uporabi npr. v izjemno kratki vpenjalni glavi po potrebi odstranite distančno podložko na dnu vpenjalne stročnice.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico