{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ER 8 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309008 | |
EAN/GTIN | 2050001766847 | |
Številka proizvajalca | 1371016 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 9-delna, 1-5 mm, ER 8
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
272,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
238,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
382,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
487,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 8 | ER16 | ER25 | ER32 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |