{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ER25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309244 | |
EAN/GTIN | 4045197888792 | |
Številka proizvajalca | 309244 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2–16 mm s tesnilom, ER25
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
382,00 €
329,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
485,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
311,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER25 | ER 25 | ER 25 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |