Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm s tesnilom

Št. art.: 309284
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Trn za rezkarje ER32
    Standard ISO 15488-A
    Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309284
    EAN/GTIN 4045197888808
    Številka proizvajalca 309284

    Opis

    Izvedba:

    V celoti kaljena in brušena. Polirana. Primerna le za nazivni ⌀.

    Obseg dobave:

    V etuiju z vložkom iz trde pene, korak 1 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico