{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 7 mm | |
Trn za rezkarje | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 469 E | |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309002 7 | |
EAN/GTIN | 4045197645241 | |
Številka proizvajalca | 309002 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 7mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
37,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 32 | ER 32 | ER32 |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | 32,7 mm | 33 mm |
Celotna dolžina L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 469 E | 4537 E | 469 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |