{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 6 mm | |
Trn za rezkarje | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 469 E | |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309002 6 | |
EAN/GTIN | 4045197645234 | |
Številka proizvajalca | 309002 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
37,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 32 | ER 32 |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | 32,7 mm |
Celotna dolžina L | 40 mm | 40 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 6 mm | 6 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |