ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 7mm

Št. art.: 309001 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER32
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 469 E
Zunanji ⌀ D 33 mm
Celotna dolžina L 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309001 7
EAN/GTIN 4045197888648
Številka proizvajalca 309001 7

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena. Polirana. Primerna le za nazivni ⌀.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 7mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 7mm

po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
37,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje ER32 ER 32 ER 32
Zunanji ⌀ D 33 mm 33 mm 32,7 mm
Celotna dolžina L 40 mm 40 mm 40 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 469 E 469 E 4537 E
Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico