{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 15 mm | |
Trn za rezkarje | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 469 E | |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309002 15 | |
EAN/GTIN | 4045197645326 | |
Številka proizvajalca | 309002 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
37,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 32 | ER 25 | ER25 | ER32 |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | 26 mm | 26 mm | 33 mm |
Celotna dolžina L | 40 mm | 34 mm | 34 mm | 40 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 469 E | 429 E | 429 E | 469 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |