{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 5 mm | |
Trn za rezkarje | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 472 E | |
Zunanji ⌀ D | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308990 5 | |
EAN/GTIN | 2050001768049 | |
Številka proizvajalca | 13717010500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 40 | ER 40 |
Zunanji ⌀ D | 41 | 41 |
Celotna dolžina L | 46 | 46 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 5 | 5 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tip | 472 E | 472 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |