{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 22 mm | |
Trn za rezkarje | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 472 E | |
Zunanji ⌀ D | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308990 22 | |
EAN/GTIN | 2050001765383 | |
Številka proizvajalca | 13717012200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica, ER 40, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 22mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 40 | ER 40 |
Zunanji ⌀ D | 41 mm | 41 mm |
Celotna dolžina L | 46 mm | 46 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 22 mm | 22 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 472 E | 472 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |