{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 10 mm | |
Trn za rezkarje | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 472 E | |
Zunanji ⌀ D | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308990 10 | |
EAN/GTIN | 2050001765345 | |
Številka proizvajalca | 13717011000 | |
Proizvajalec | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |