{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ER16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 425 E | |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308921 9 | |
EAN/GTIN | 4045197888440 | |
Številka proizvajalca | 308921 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 9mm
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER16 | ER 16 | ER 16 |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | 17 mm | 16,7 mm |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 425 E | 425 E | 4031 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |