{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ER16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 425 E | |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308921 7 | |
EAN/GTIN | 4045197888426 | |
Številka proizvajalca | 308921 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER16 | ER 11 | ER32 | ER25 |
Zunanji ⌀ D | 17 | 11,3 | 33 | 26 |
Celotna dolžina L | 27,5 | 18 | 40 | 34 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 425 E | 4008E | 469 E | 429 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |