ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 1/4 mm

Št. art.: 308921 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Trn za rezkarje ER16
    Standard ISO 15488-A
    Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
    Tip 425 E
    Zunanji ⌀ D 17 mm
    Celotna dolžina L 27,5 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 308921 1/4
    EAN/GTIN 4062406104177
    Številka proizvajalca 308921 1/4

    Opis

    Izvedba:

    V celoti kaljena in brušena. Polirana. Primerna le za nazivni ⌀.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico