ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 4 mm

Št. art.: 308921 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Norm: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER16
Norm ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 425 E
Zunanji ⌀ D 17 mm
Celotna dolžina L 27,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308921 4
EAN/GTIN 4045197888297
Številka proizvajalca 308921 4

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena. Polirana. Primerna le za nazivni ⌀.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico