ER-vpenjalna stročnica 5 mm

Št. art.: 308918 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 5 mm
Trn za rezkarje ER 11
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 4008E
Zunanji ⌀ D 11,3 mm
Celotna dolžina L 18 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308918 5
EAN/GTIN 4045197763792
Številka proizvajalca 308918 5

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Opomba:

Premostitev napenjalnega ⌀ je vedno do 0,5 mm manjša.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico