{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za strmi konus | 50 | |
Značilnosti izvrtine | brez izvrtine | |
Standard priteznih čepov | MAS 403 | |
⌀ zveze D | 38 mm | |
⌀ glave D1 | 23 mm | |
Celotna dolžina L | 85 mm | |
L1 | 45 mm | |
Navoj M | M24 | |
Maksimalni zatezni moment | 150 Nm | |
za strmi konus z barvno kodo | SK 50 | |
Zev ključa | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Pritezni čep |
Številka izdelka | 308790 50 | |
EAN/GTIN | 4045197377883 | |
Številka proizvajalca | 308790 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pritezni čep 90° zatesnjen 50
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard priteznih čepov | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 |
⌀ zveze D | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm |
Celotna dolžina L | 85 mm | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm |
⌀ glave D1 | 23 mm | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm |
za strmi konus z barvno kodo | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Zev ključa | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrsta izdelka | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep |