Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B 50

Št. art.: 308615 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
305 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard priteznih čepov: ISO 7388-3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 50
Značilnosti izvrtine brez izvrtine
Standard priteznih čepov ISO 7388-3
⌀ zveze D 36 mm
⌀ glave D1 28 mm
Celotna dolžina L 74 mm
L1 34 mm
Navoj M M24
Kot A 15 stopinj
Maksimalni zatezni moment 150 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 50
Zev ključa 30 mm
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308615 50
EAN/GTIN 4045197554550
Številka proizvajalca 308615 50

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

  • Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
  • Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

Opomba:

Zatesnjeno − z O-obročem.
ISO 7388-3 ustreza staremu standardu DIN 69872.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B 50

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B 50

po ponudbi
Na zalogi
305 kosov na zalogi
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ zveze D 36 36 36 38 38
⌀ glave D1 28 28 29,1 23 23
L1 34 34 25,55 45 45
za strmi konus 50 50 50 50 50
Zev ključa 30 30 30 30 30
Značilnosti izvrtine brez izvrtine brez izvrtine brez izvrtine brez izvrtine brez izvrtine
Vrsta izdelka Pritezni čep Pritezni čep Pritezni čep Pritezni čep Pritezni čep

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico