Pritezni čep zatesnjen 50

Št. art.: 308660 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard priteznih čepov: ISO 7388

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za strmi konus 50
    Značilnosti izvrtine brez izvrtine
    Standard priteznih čepov ISO 7388
    ⌀ zveze D 36 mm
    ⌀ glave D1 29,1 mm
    Celotna dolžina L 65,5 mm
    L1 25,55 mm
    Navoj M M24
    Maksimalni zatezni moment 150 Nm
    za strmi konus z barvno kodo SK 50
    Zev ključa 30 mm
    Vrsta izdelka Pritezni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 308660 50
    EAN/GTIN 4045197151018
    Številka proizvajalca 308660 50

    Opis

    Opis:

    Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

    Uporaba:

    • Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
    • Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
    • Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

    Opomba:

    Zatesnjeno − z O-obročem.
    Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.
    Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico