{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za strmi konus | 50 | |
Značilnosti izvrtine | brez izvrtine | |
Standard priteznih čepov | ISO 7388-3 | |
⌀ zveze D | 36 mm | |
⌀ glave D1 | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Navoj M | M24 | |
Kot A | 15 stopinj | |
Maksimalni zatezni moment | 150 Nm | |
za strmi konus z barvno kodo | SK 50 | |
Zev ključa | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Pritezni čep |
Številka izdelka | 308620 50 | |
EAN/GTIN | 4045197150950 | |
Številka proizvajalca | 308620 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pritezni čep zatesnjen, oblika B 50
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ zveze D | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
⌀ glave D1 | 28 | 28 | 29,1 | 23 | 23 |
L1 | 34 | 34 | 25,55 | 45 | 45 |
za strmi konus | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zev ključa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Značilnosti izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine |
Vrsta izdelka | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep |