{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 40 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 26 mm | |
Previsna dolžina A | 65 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 | 40 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 308515 40 | |
EAN/GTIN | 4045197471635 | |
Številka proizvajalca | 308515 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice 40
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
197,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
156,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 63 | 63 | 63 |
za ER-vpenjalne stročnice | 40 | 40 | 40 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vpenjalna širina | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC | HSC |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |