{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 40 | |
⌀ držala d | 40 mm | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 26 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Dolžina držala L1 | 75 mm | |
L2 | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300683 40 | |
EAN/GTIN | 4045197708311 | |
Številka proizvajalca | 300683 40 |