Sortiment nářadí v kufříku 74 ks

Št. art.: 3082121
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3082121
EAN/GTIN 4010886950852
Številka proizvajalca 3082121

Opis

Popis:

Základní vybavení pro všechny obchody
sestavené praktickým způsobem pro hlavice na místě
, umístěné v robustním tvrdém pouzdře z nárazuvzdorného ABS plastu
robustní rám z hliníku
robustní společník - všude tam, kde musí být vždy po ruce správný nástroj

Charakteristika:

  • Skladování: Pouzdro
  • Celková šířka [mm]: 490 mm
  • Celková výška [mm]: 185 mm
  • Celková délka [mm]: 395 mm
  • Materiál: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.