6-delni komplet orodij v PVC nosilcu

Št. art.: 8725200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8725200
EAN/GTIN 4010883872522
Številka proizvajalca 8725200
L-število L60160 1801

Opis

Opis:

Vanadijevo jeklo
Večkrat skozi kaljeno in skrbno kaljeno po celotni dolžini
Indukcijsko kaljenje udarnih glav
Delovni konci polirani in brezbarvno lakirani

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Držalo iz PVC
  • Skupna širina [mm]: 75 mm
  • Skupna višina [mm]: 17 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 154 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico