Ploščato 8-stransko dleta, 150 x 16 mm

Št. art.: 8703900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8703900
EAN/GTIN 4010883870399
Številka proizvajalca 8703900
L-število L60160 3285

Opis

Opis:

GEDORE vanadijevo jeklo
Večkrat skozi kaljeno in skrbno kaljeno po celotni dolžini
Indukcijsko kaljenje udarnih glav
Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani
Delovni konec svetlo brušen in brezbarvno lakiran

Lastnosti:

  • Osmerokotni trn [mm]: 12 mm
  • Zasnova: Udarna glava induktivno kaljena
  • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Širina rezila [mm]: 16,0 mm
  • Kot konice [mm]: 60 °
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico