{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308187 14 | |
EAN/GTIN | 4045197290892 | |
Številka proizvajalca | 308187 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 63 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
191,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
151,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Previsna dolžina A | 90 mm | 90 mm |
Oblika | A | A |
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | HSC; HPC |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |