{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308170 14 | |
EAN/GTIN | 4045197290809 | |
Številka proizvajalca | 308170 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Nakrčevalna vpenjalna glava 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
151,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
191,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | HSK-A 63 kratka |
Previsna dolžina A | 90 mm | 90 mm |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | 34 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | HSC; HPC |