{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308187 12 | |
EAN/GTIN | 4045197290885 | |
Številka proizvajalca | 308187 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 63 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
191,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi
151,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
198,50 €
146,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Previsna dolžina A | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Oblika | A | A | A |
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |