{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC; HSC | |
Previsna dolžina A | 95 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Primerno brušenje orodja 129100 | 16 | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307945 16 | |
EAN/GTIN | 4045197883643 |