Nakrčevalna glava 4,5° z varnostno funkcijo 12 mm

Št. art.: 307945 12
Popust
220,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HPC; HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 12 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Previsna dolžina A 90 mm
Zunanji ⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Primerno brušenje orodja 129100 12
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307945 12
EAN/GTIN 4045197883636

Opis

Izvedba:

  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 5 mm.
  • Za orodja iz karbidna trdine.
  • Držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • Standardno z izvrtino Balluffchip.
  • Ojačana izvedba.

Prednosti:

Sklenjena povezava med nakrčevalno vpenjalno glavo in orodjem
  • preprečuje neželen izvlek orodja – visoka varnost!
  • preprečuje sunkovito radialno gibanje.
Poleg prednosti procesne varnosti zagotavlja ta vpenjalna glava zaradi ojačane izvedbe:
  • manjšo nagnjenost k vibracijam, kar pomeni daljšo življenjsko doba orodja in boljšo kakovost površine;
  • večje vpenjalne sile kot pri standardnih nakrčevalnih vpenjalnih glavah.
Prosta izbira orodja! Brušenje držala lahko naročite pri Hoffmann, lahko pa ga izvedete sami!

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6. Zaščita pred izvlekom: držalo orodja mora biti brušeno z določenim brušenjem. Primerna za induktivne, kontaktne, vročezračne nakrčevalne naprave.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308800, AB-vpenjalni ključ art. 308810308830, nakrčevalne naprave, pribor art. 354210354450.

Opomba:

Rezkar mora biti opremljen z določeno brušeno površino. Brušena površina se lahko naroči za novo orodje ali obstoječe orodje.
Številka za brušeno površino: art. 129100 + navedba primerne velikosti. Brušeno površino lahko izvedete tudi sami, podatki so na voljo pod: http://ho7.eu/anschliff.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.