{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 58 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 32 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 32 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 32 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 303760 32 | |
EAN/GTIN | 4062406250591 | |
Številka proizvajalca | 303760 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirani trn za rezkarje Oblika AD 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
84,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
84,80 €
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
58,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Zunanji ⌀ D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ trna d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje |