{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 16 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
a | 1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 16 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 16 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 16 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 303760 16 | |
EAN/GTIN | 4062406250560 | |
Številka proizvajalca | 303760 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinirani trn za rezkarje Oblika AD, BT 40 kratek, ⌀ trna d1: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
89,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
70,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
94,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
70,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
52,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | SK 40 kratka | SK 50 A = 55 | BT 40 kratek | BT 40 kratek |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min–1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |