{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 27 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
a | 1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 27 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 27 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 303760 27 | |
EAN/GTIN | 4062406250584 | |
Številka proizvajalca | 303760 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirani trn za rezkarje Oblika AD 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
99,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
78,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
100,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
53,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ trna d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Oblika | AD | ADB | ADB | ADB | A |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |