Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, BT 50 A = 100, ⌀ trna d1: 22mm

Št. art.: 303037 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 18000 min–1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 22 mm
Vpenjalni ⌀ D1 22 mm
Trn za rezkarje BT 50 A = 100
Standard DIN 6357
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 18000 min–1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 100 mm
Zunanji ⌀ D 48 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 22
Primeren specialni ključ art. 309840 22
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303037 22
EAN/GTIN 4062406101251
Številka proizvajalca 303037 22

Opis

Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci. Kakovost uravnoteženja G6,3/18000 min−1. Oblika A.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760308802. Specialni ključ art. 309840.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, BT 50 A = 100, ⌀ trna d<sub>1</sub>: 22mm

Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, BT 50 A = 100, ⌀ trna d1: 22mm

po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
69,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
159,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
133,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
63,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje BT 50 A = 100 BT 50 A = 100 BT 40 A = 100 BT 40 A = 100
⌀ trna d1 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Standard DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357
Primeren specialni ključ art. 309840 22 22 22 22
Strategija odrezovanja HPC HPC HPC HPC
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 22 22 22 22
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave Vpenjalni trn za rezkalne glave Vpenjalni trn za rezkalne glave Vpenjalni trn za rezkalne glave

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico