{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min–1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 78 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 32 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 32 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 303037 32 | |
EAN/GTIN | 4062406101275 | |
Številka proizvajalca | 303037 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, BT 50 A = 100, ⌀ trna d1: 32mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
82,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
178,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
160,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Zunanji ⌀ D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
⌀ trna d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Oblika | A | ADB | ADB |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave |