{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 22 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 22 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 303035 22 | |
EAN/GTIN | 4045197944948 | |
Številka proizvajalca | 303035 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, oblika ADB, BT 50 A = 100, ⌀ trna d1: 22mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
159,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
133,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
69,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
63,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Oblika | ADB | ADB | A | ADB |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min–1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave |