{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | ADB | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 44 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 12 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302606 14 | |
EAN/GTIN | 4062406099909 | |
Številka proizvajalca | 302606 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 40 A = 100, Vpenjalni ⌀ D1: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
92,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Zunanji ⌀ D | 44 mm | 44 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 12 | 12 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |